Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymer Optics Linsenbaugruppe 6 ° x 10.6 mm, 11.35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Polymer Optics Linsenbaugruppe 6 ° x 10.6 mm, 11.35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6656567
Hersteller:
     Polymer Optics
Herst.-Nr.:
     120/180
EAN/GTIN:
     5059045847731
Suchbegriffe:
LED-Halter
LED-Linsen
LED-Optiken
led halter
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel = 6 °
Abmessungen = 14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Höhe über Panel = 10.6 mm, 11.35 mm
Set beinhaltet = Linse, Linsenhalterung
Länge = 14.9 mm, 17.55 mm
Breite = 12.9 mm, 15.2 mm

Luxeon Rebel Linsen mit Haltern. Eine Reihe von Linsen komplett mit Linsenhalter für Luxeon®-LEDs. Hohe Lichtbündelungsfähigkeit von >85 % Präzisionsgeformtes Polycarbonat mit optischer Güte für eine hohe Wärmebeständigkeit und Systemhaltbarkeit Halter auf dem LED-Gehäuse platziert, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Betrachtungswinkel:
6 °
Abmessungen:
14.9 x 12.9 x 11.35 mm, 17.55 x 15.2 x 10.6 mm
Höhe über Panel:
10.6 mm, 11.35 mm
Set beinhaltet:
Linse, Linsenhalterung
Länge:
14.9 mm, 17.55 mm
Breite:
12.9 mm, 15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: 6656567, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Polymer Optics, 120180, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumileds
LXML-PWN1-0100
ab € 1,29*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.