Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, Power TOPLED IR-Diode, PLCC 4 55mW, 950nm, 18mW/sr, ±60°, 4-Pin, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6655473
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4240-Z
EAN/GTIN:
     5059045848875
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 950nm
Gehäusetyp = PLCC 4
Strahlstrom = 55mW
Strahlungsstärke = 18mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 3.4 x 3 x 2.1mm
Linsenform = Rund
Serie = Power TOPLED

OSRAM-IR-LEDs der Serie Power TOPLED – 940/950 nm. Die Familie Power TOPLED von OSRAM Opto Semiconductors umfasst SMD-Infrarot-(IR)-LEDs. Sie sind sowohl mit flacher Oberseite als auch mit Kalottenlinse erhältlich. Die Familie Power TOPLED umfasst Hochleistungs-IR-LEDs mit kurzen Schaltzeiten. Geeignete Anwendungen umfassen: IR-Beleuchtung für Kameras (CCTV), IR-Datenübertragung und Sensortechnik.. Merkmale der IR-LEDs der Serie Power TOPLED: Oberflächenmontage (SMD) PLCC-4-Gehäuse Abmessungen: 3 x 3,4 mm Vielzahl von Linsentypen: flache Oberseite und Kalotte Wellenlänge: 940 nm oder 950 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
950nm
Gehäusetyp:
PLCC 4
Strahlstrom:
55mW
Strahlungsstärke:
18mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
3.4 x 3 x 2.1mm
Linsenform:
Rund
Serie:
Power TOPLED
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, SMD-LED, infrarot- diode 950nm, smd diode, 6655473, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4240Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,30*
€ 1,044*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,23*
€ 3,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,446* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 6,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.