Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SMARTLED IR-Diode, 0603 (0201) 60mW, 860nm, 9mW/sr, ±70°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6655463
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4050-Z
EAN/GTIN:
     5059041024594
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = 0603 (0201)
Strahlstrom = 60mW
Strahlungsstärke = 9mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±70°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 1.3 x 0.8 x 0.65mm
Linsenform = Rechteck
Serie = SMARTLED

Osram SmartLED Serie IR-LEDs. Die SFH 4050 Infrarot (IR) , von Osram Opto Semiconductor, ist in Ihrem SmartLED 0603 Gehäuse. Dieser rechteckige, flache Oberseite, für Oberflächenmontage (SMD) Gehäuse hat die Standard 0603-Abmessung. Die SFH 4050 bietet eine hohe optische Leistung von einem kompakten Paket. Geeignete Anwendungen für die SFH 4050 IR-LED umfassen; Miniatur Fotointerruptoren, industrielle Elektronik, Steuerungs- und Antriebstechnik Stromkreise, Sensortechnik und Alarm- und Sicherheitsausrüstung.. Merkmale des SFH 4050 IR-LED: Hochleistungs-IR-Sender Kompakte SmartLED Gehäuse Abmessungen: 1,7 x 0,8 x 0,65 mm Kurze Schaltzeiten Wellenlänge: 860Nm Strahlungswinkel: 140°
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
0603 (0201)
Strahlstrom:
60mW
Strahlungsstärke:
9mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±70°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
1.3 x 0.8 x 0.65mm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
SMARTLED
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, smd diode, 6655463, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4050Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5081
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,315*
€ 1,151*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.