Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, PDIP, 12, 15, 18, 5, 9 V- einzeln, ±3V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6622659
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4053BE
EAN/GTIN:
     5059042539486
Suchbegriffe:
4000 CMOS
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Encoder/Decoder, Multiplexer/Demultiplexer der Serie 4000, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Encodern, Decodern, Multiplexern, Demultiplexern und analogen Schaltern aus der Serie 4000 der CMOS Logic-Familie.
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Decoder, Decoder IC, Encoder IC, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, analog multiplexer, 6622659, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD4053BE, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,47*
2 Tage
1200
10
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,63*
3
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 0,657*
2 Tage
48
1
€ 14,99*
ab € 0,22*
€ 0,957*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.