Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P6316 Tastkopf Logik, Passive 200MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix P6316 Tastkopf Logik, Passive 200MHz
Tektronix P6316 Tastkopf Logik, Passive 200MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-6613295
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6316
EAN/GTIN:
     4016138946659
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Logik, Passive
Bandbreite = 200MHz
Modellnummer = P6316

Logiktastkopf P6316, Tektronix. Dieser einzigartige Tastkopf verfügt über zwei Achtkanal-Gruppen und vereinfacht die Verbindung mit dem zu prüfenden Gerät. Der P6316 kann direkt mit Stiftleisten mit 8x2-Rechteckstiften mit einem Mittenabstand von 1/10 Zoll verbunden werden. Ist eine größere Flexibilität bei der Befestigung erforderlich, so können die beiliegenden mit Anschlusslitzen und Greifklemmen auf SMD-Geräten oder Prüfpunkten festgeklammert werden. Der P6316 bietet hervorragende elektrische Eigenschaften und erzeugt nur eine Last von 8 pF bei 101 kΩ Eingangsimpedanz. Er ist kompatibel mit Tektronix-Oszilloskopen der Serien MSO2000, MSO2000B, MSO3000 und MDO3000.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Logik, Passive
Bandbreite:
200MHz
Modellnummer:
P6316
Weitere Suchbegriffe: 6613295, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P6316, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 843,64*
€ 955,99*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 873,59*
€ 956,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 969,00*
€ 1.050,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 974,13*
€ 1.053,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 962,15*
€ 1.070,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.070,68*
€ 1.274,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,63*
€ 1.243,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,69*
€ 1.215,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,64*
€ 1.157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,15*
€ 1.144,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
ACD2000
ab € 359,99*
Zubehör
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.211,32*
Zubehör
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 1.265,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.