Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TAP TAP1500 Tastkopf Aktiv 1:10 1.5GHz 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TAP TAP1500 Tastkopf Aktiv 1:10 1.5GHz 10V
Tektronix TAP TAP1500 Tastkopf Aktiv 1:10 1.5GHz 10V
Artikel-Nr.:
     108EL-6613286
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TAP1500
EAN/GTIN:
     5059040633148
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tektronix tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = Aktiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 1.5GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 10V
Modellnummer = TAP1500
Serie = TAP
Anstiegszeit = 267ps

Oszilloskoptastköpfe TektronixDie einseitige aktive FET-Oszilloskopsonde von Tektronix bietet eine ausgezeichnete elektrische und mechanische Hochgeschwindigkeitsleistung, die für digitale Systemdesigns erforderlich ist. Er wurde speziell für den direkten Anschluss an Oszilloskope mit der TekVP-Tastkopfschnittstelle entwickelt. Hinweis: Der Tap1500 umfasst ein einzelnes Sondengehäuse Lieferumfang: Massekabel Adapter Farbcodierte Clips Lötbare Tastkopfspitzen Prüfspitzen Benutzerhandbuch Nylon-TragetascheEigenschaften und VorteileDie Bandbreite beträgt DC bis 1,5 GHz Anstiegszeit: 267 ps Das Dämpfungsverhältnis beträgt 1:10 Die maximale Gleichtakt-Eingangsspannung beträgt 10 V Die Eingangsimpedanz beträgt 1 MOhm1pF Die Eingangskapazität beträgt 1 pF Zerstörungsfreie max. Eingangsspannung beträgt ±15 V (DC + Peak AC) Eingangsdynamikbereich: -8 V bis 8 V Eingangs-Offset-Bereich: -10 V bis 10 V dc Vielseitige mechanische Leistung: - Kleiner kompakter Tastkopf zum Prüfen kleiner Geometrienschaltungselemente -DUT-Befestigungszubehör ermöglicht den Anschluss an SMDs mit einem Rastermaß von nur 0,5 mm - Robustes Design für Zuverlässigkeit Einfache Bedienung: - bietet automatische Einheitenskalierung und Anzeige auf der Oszilloskopanzeige - Einfacher Zugriff auf Oszilloskop-Tastkopf-Menüanzeige für Tastkopf - Status-/Diagnoseinformationen und zur Steuerung des DC-Offsets der Sonde -Remote-GPIB/USB-Sondensteuerung über das OszilloskopAnwendungenHochgeschwindigkeits-Digital-Systemdesign Komponentendesign und -charakterisierung Fertigungstechnik und -prüfung Bildungsforschung Signale mit Spannungsschwankungen bis zu 16 Vp-pZertifizierungenWEEE-konform
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Aktiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
1.5GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
10V
Modellnummer:
TAP1500
Serie:
TAP
Anstiegszeit:
267ps
Weitere Suchbegriffe: 6613286, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TAP1500, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.971,44*
€ 4.221,57*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.094,96*
€ 4.221,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.302,25*
€ 4.462,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.515,79*
€ 4.787,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.787,41*
€ 5.697,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.758,11*
€ 5.662,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.681,24*
€ 5.570,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.515,79*
€ 5.373,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
ACD2000
ab € 359,99*
Zubehör
Tektronix
HCTEK4321
ab € 1.202,39*
Zubehör
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 1.265,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.