Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology Temperatursensor, PT100 x 150mm Einsatz, max.Temp +500 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6603630
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PP512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pico technology pt100
Sensortyp = PT100
Prüfsonden Typ = Einfügen
Prüfsonden-Länge = 150mm
Prüfsonden-Durchmesser = 4mm
Temperaturmessung max. = +500 °C
Kabellänge = 1m
Genauigkeit max. = ±0,3 °C
Steckertyp = Mini DIN Stecker
Modellnummer = PP512

Der Bereich der Messtemperatur und die spezifizierte Genauigkeit beziehen sich nur auf die Sensorspitze. Es ist notwendig, den Sensorfehler dem PT-104 Fehler hinzuzufügen. PT100-Sensoren. Der PT100-Sensor wird mit einem Steckverbinder geliefert und ist damit bereit für die Verwendung mit dem Pico PT-104. Für den Einsatz mit anderen PT100-Messgeräten kann der Steckverbinder entfernt werden. Eigenschaften und Vorteile. PT100 Sensoren zur direkten Ankopplung an die Pico PT-104 4-Kanal PT100 Temperatur-Datenerfassungseinheit Edelstahl-Prüfspitze 4-poliger, Mini-DIN Steckverbinder (eingepasst)
Weitere Informationen:
Sensortyp:
PT100
Prüfsonden Typ:
Einfügen
Prüfsonden-Länge:
150mm
Prüfsonden-Durchmesser:
4mm
Temperaturmessung max.:
+500 °C
Kabellänge:
1m
Genauigkeit max.:
±0,3 °C
Steckertyp:
Mini DIN Stecker
Modellnummer:
PP512
Weitere Suchbegriffe: pt100, 6603630, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Temperaturfühler, Pico Technology, PP512, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3482427
ab € 52,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.