Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM, SIDELED IR-Diode, Side-View 60mW, 860nm, 20mW/sr, ±60°, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6548390
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4255-Z
EAN/GTIN:
     5059041155632
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Gehäusetyp = Side-View
Strahlstrom = 60mW
Strahlungsstärke = 20mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = ±60°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 4.2 x 4.2 x 3.8mm
Linsenform = Rund
Serie = SIDELED

Osram SIDELED Serie IR-LEDs. Bei der IR-LED-Serie in SIDELED Gehäusen von Osram Opto Semiconductors handelt es sich um SMD-Infrarotsender mit seitlicher Optik. Diese kompakten IR-LEDs sind ideal für Anwendungen wie Infrarotbeleuchtung für Kameras, IR-Datenübertragung und optische Sensoren. Betrachtungswinkel: ±60° PLCC2 Sidelooker Gehäuse
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Gehäusetyp:
Side-View
Strahlstrom:
60mW
Strahlungsstärke:
20mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
±60°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
4.2 x 4.2 x 3.8mm
Linsenform:
Rund
Serie:
SIDELED
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6548390, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, ams OSRAM, SFH4255Z, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.