Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig
Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig
Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig
Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig
Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig
Stanley FatMax Maßband, L. 5m 32 mm metrisch/zöllig
Artikel-Nr.:
     108EL-6539172
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     5-33-886
EAN/GTIN:
     5059045883760
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5 m stanley
taschenbandmaß 5m
Länge = 5m
Klingenbreite = 32 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Serie = FatMax

Stanley FatMax® XL 5 m. 5 m (16 Fuß) 32 mm breites Band mit Mylarbeschichtung für lange Lebensdauer Bandhaken greift oben oder unten Vordere Bandverriegelung 4 m Bandauszug
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Klingenbreite:
32 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Serie:
FatMax
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 6539172, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Maßbänder, Stanley, 533886, Hand Tools, Measuring & Marking, Tape Measures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.