| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6531279 Herst.-Nr.: STPS20H100CG EAN/GTIN: 5059042730111 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Dauer-Durchlassstrom max. = 20A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 250A
Schottky-Dioden, einfach, 20 A bis 25 A, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK (TO-263) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 20A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 250A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6531279, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS20H100CG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |