Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 6.5Ah, Faston F1-Anschluss, 98.4 x 151.7 x 65.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 6.5Ah, Faston F1-Anschluss, 98.4 x 151.7 x 65.5mm
Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 6.5Ah, Faston F1-Anschluss, 98.4 x 151.7 x 65.5mm
Sonnenschein Sonnenschein A500 Abgedichteter Bleiakku, 12V / 6.5Ah, Faston F1-Anschluss, 98.4 x 151.7 x 65.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6521553
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     NGA51206D5HS0SA
EAN/GTIN:
     5060641294119
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Kapazität = 6.5Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = Gel
Anschlusstyp = Faston F1
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 98.4 x 151.7 x 65.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Betriebstemperaturbereich = -30 → +50°C
Markentyp = Sonnenschein A500
Gewicht = 2.6kg
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.5Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
Gel
Anschlusstyp:
Faston F1
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
98.4 x 151.7 x 65.5mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +50°C
Markentyp:
Sonnenschein A500
Gewicht:
2.6kg
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, sonnenschein 12v gel bleiakku, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, 6521553, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, NGA51206D5HS0SA, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 65,12*
€ 83,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 63,50*
€ 83,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 57,58*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 124,20*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 117,03*
Zubehör
Mascot
2240000060
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.