| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6520207 Herst.-Nr.: BPW 34 S-Z EAN/GTIN: 5059041647915 |
| |
|
| | |
| Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm Gehäusetyp = DIP Verstärkerfunktion = Nein Anzahl der Pins = 2 Diodenmaterial = Si Wellenlänge min. = 400nm Wellenlänge max. = 1100nm Länge = 4.5mm Breite = 4mm Höhe über Panel = 1.2mm Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W Polarität = Umgekehrt
PIN-Fotodiode, DIL-Gehäuse. Diese IR-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors gehören zur Serie BPW 34. Sie werden in SMD-Gehäusen oder durchkontaktierten DIL-Kunststoffgehäusen mit einer strahlungsempfindlichen Fläche von 2,65 x 2,65 mm geliefert. Die IR-Fotodioden der Serie BPW 34 wurden für Anwendungen mit einem Wellenlängenbereich von bis zu 1100 nm entwickelt. Weitere geeignete Anwendungen umfassen: Fotounterbrecher, IR-Fernbedienungen und Kfz-Sensoren, Headsets usw. Weitere Informationen: | | Erkennbare Spektren: | IR, Sichtbares Licht | Wellenlänge der max. Empfindlichkeit: | 850nm | Gehäusetyp: | DIP | Verstärkerfunktion: | Nein | Anzahl der Pins: | 2 | Diodenmaterial: | Si | Wellenlänge min.: | 400nm | Wellenlänge max.: | 1100nm | Länge: | 4.5mm | Breite: | 4mm | Höhe über Panel: | 1.2mm | Spitzenphotosensibilität: | 0.62A/W | Polarität: | Umgekehrt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir-led 850nm, ir emitter, osram fotodiode, 6520207, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSRAM Opto Semiconductors, BPW34SZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes, ams OSRAM |
| | |
| |