Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TI Spannung Temperatursensor ±3°C SMD, 3-Pin, Analog -40 bis +125 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6512846
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM45CIM3/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042160437
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Spannung
Interface-Typ = Analog
Genauigkeit = ±3°C
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur-Bereich = -40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Arbeitsspannnung min. = 4 V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Gehäusegröße = SOT-23
Länge = 2.92mm
Höhe = 0.93mm
Breite = 1.3mm
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.93mm

Analoge Temperatursensoren. Die Serie von analogen Temperatursensoren von Texas Instruments bietet eine Ausgangsspannung, die linear proportional zur Temperatur eines Geräts ist. Sie sind geeignet für verschiedene Anwendungen einschließlich Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Spiele, Laufwerke, Akkuverwaltung, tragbare medizinische Instrumente, Drucker und Faxgeräte.. Merkmale; Geringe Eigenerwärmung Preiswert durch Wafer-Level-Abgleich Kann möglicherweise für Fernanwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Spannung
Interface-Typ:
Analog
Genauigkeit:
±3°C
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur-Bereich:
-40 bis +125 °C.
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Arbeitsspannnung min.:
4 V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Länge:
2.92mm
Höhe:
0.93mm
Breite:
1.3mm
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.93mm
Weitere Suchbegriffe: 6512846, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Texas Instruments, LM45CIM3NOPB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,54*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 2,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.