Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 1N4007 THT Diode, 1000V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6491171
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4007RLG
EAN/GTIN:
     5059042624700
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Serie = 1N4007
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter Standard Recovery 1N4001–1N4007 mit axialem Anschluss von ON Semi. Diese Serie von on Semiconductor Produkten sind die Standard-Gleichrichter, die speziell für allgemeine Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme entwickelt wurden. Mit einer Oberfläche, die sicherstellt, dass die Außenflächen korrosionsbeständig sind und Terminal Leitungen leicht lötbar sind, bietet dieses Produkt seinen Kunden ein effektives und zuverlässiges Produkt. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: Epoxidharz, geformt Gewicht: 0,4 Gramm Oberfläche: Alle äußeren Oberflächen sind korrosionsbeständig, die Anschlussdrähte sind sofort lötbar Bleilot-Temperatur für Lötzwecke: max. 260 °C für 10 Sekunden Polarität: Kathode wird durch Polaritätsband angezeigt. Typische Anwendungen:. Hochfrequenzwechselrichter Freilaufdioden Verpolschutzdioden
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Serie:
1N4007
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.1V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 6491171, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N4007RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,38*
€ 63,5222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.