Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 2.7A, 72V 9.6s 1.35A 40 A max. 12.26mm 18.26mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478695
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX135/72-0
EAN/GTIN:
     5059043850696
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 2.7A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 9.6s
Haltestrom = 1.35A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 12.26mm
Höhe = 18.26mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.12Ω
Maximaler Widerstand = 300mΩ
Leistungsverlust = 1.7W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-RX. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.7A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
9.6s
Haltestrom:
1.35A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
12.26mm
Höhe:
18.26mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.12Ω
Maximaler Widerstand:
300mΩ
Leistungsverlust:
1.7W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478695, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFRX135720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,42*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1 Tag
1955
5
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,63*
3
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
60R135XF
ab € 0,452*
Ähnlich
Littelfuse
RXEF135
ab € 0,223*
Ähnlich
Multicomp
MC36198
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.