Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 2.7A, 72V 9.6s 1.35A 40 A max. 14.5mm 19.1mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5176691
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RXEF135
EAN/GTIN:
     5059041907279
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 2.7A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 9.6s
Haltestrom = 1.35A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 14.5mm
Höhe = 19.1mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.12Ω
Maximaler Widerstand = 300mΩ
Leistungsverlust = 1.7W
Anschlussrichtung = radial

Serie PolySwitch™ RXE. Die Serie TE PolySwitch™ RXE umfasst eine Reihe von Geräten mit niedrigem Haltestrom (ab 50 mA) und hoher Nennspannung (bis zu 72 V). Typischer Einsatz in Druckern, Satelliten-Videoempfängern, industriellen Steuerungen, Transformatoren, Computerhauptplatinen, Modems, USB-Hubs, Anschlüssen und Peripherieeinheiten, Spielekonsolen, Telefonen, Faxgeräten, analogen und digitalen Kartenanwendungen. Nennströme von 50 mA bis 15 A Nennspannungen von 6 V (Computer- und elektronische Anwendungen) bis 99 V Schnelle Zeit bis zur Auslösung Kleinwiderstand CE-Kennzeichnung Halogenfrei
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.7A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
9.6s
Haltestrom:
1.35A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
14.5mm
Höhe:
19.1mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.12Ω
Maximaler Widerstand:
300mΩ
Leistungsverlust:
1.7W
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, radial pcb sicherung, 5176691, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, RXEF135, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
401
3
€ 5,95*
ab € 0,2834*
€ 0,6303*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,80*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,822*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
RXEF160
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.