Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 12A, 30V 16s 6A 40 A max. 19.3mm 31.9mm 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6478623
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R600
EAN/GTIN:
     5059043517926
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 12A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 16s
Haltestrom = 6A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 19.3mm
Höhe = 31.9mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.005Ω
Maximaler Widerstand = 40mΩ
Leistungsverlust = 3.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

Serie MF-R. Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgelegt für 40 A, außer MF-R1100, das für 100 A ausgelegt ist Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
12A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
16s
Haltestrom:
6A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
19.3mm
Höhe:
31.9mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.005Ω
Maximaler Widerstand:
40mΩ
Leistungsverlust:
3.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6478623, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFR600, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,57*
2 Tage
1117
5
€ 14,99*
ab € 0,343*
€ 0,719*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
30R600UF
ab € 0,229*
Ähnlich
Littelfuse
30R600UMR
ab € 0,649*
Ähnlich
Multicomp
MC33166
ab € 0,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.