Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30R600UMR PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLBAR 30VDC 6A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2752745
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30R600UMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 12 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: POLY-FUSE 30R Series
  • Haltestrom: 6 A
  • Zeit zur Auslösung: 16 s
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 16.5 mm
  • Höhe: 26.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 30R600UMR, 2752745, 275-2745
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,07*
    € 1,33*
    Lager 139
    40
    1
    € 14,99*
    ab € 0,649*
    € 1,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-R600
    ab € 0,33*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33166
    ab € 0,208*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.