Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 30V 0.5s 1.1A 80 A max. 7.98mm 3mm 5.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 30V 0.5s 1.1A 80 A max. 7.98mm 3mm 5.44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6478033
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM100-2
EAN/GTIN:
     5059043136615
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 30V
Auslösezeit = 0.5s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 80 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 3mm
Breite = 5.44mm
Klemmenmaterial = Messing, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.12Ω
Maximaler Widerstand = 480mΩ
Leistungsverlust = 1.7W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 2920
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Serie MF-SM. Vollständig kompatibel mit derzeitigen Industriestandards Selbstrückstellend bei Ausbau oder Senkung des Auslösestroms Verpackt nach EIA-Standard 481-2
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
30V
Auslösezeit:
0.5s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
80 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
3mm
Breite:
5.44mm
Klemmenmaterial:
Messing, verzinnt
Minimaler Widerstand:
0.12Ω
Maximaler Widerstand:
480mΩ
Leistungsverlust:
1.7W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
2920
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, 6478033, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFSM1002, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,35*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,41*
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
2300
10
€ 14,99*
ab € 0,232*
€ 0,488*
2 Tage
1968
5
€ 5,95*
ab € 0,2885*
€ 0,5102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.