| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6397849 Herst.-Nr.: MBRB1545CT-E3/45 EAN/GTIN: 5059040640535 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Dauer-Durchlassstrom max. = 15A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 690A
Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 10 A bis 15 A, Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK (TO-263) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 15A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 45V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 690A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, 6397849, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, MBRB1545CTE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |