| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6292277 Herst.-Nr.: RGF1J-E3/5CA EAN/GTIN: 5059040906549 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214BA Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Schnell schaltender Gleichrichter Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.3V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 250ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Gleichrichter, kurze Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit kurzer Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen. Flaches Profil mit einer Höhe von 1 mm Avalanche-Gleichrichter Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214BA | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 600V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Schnell schaltender Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.3V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 250ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 30A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 6292277, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, RGF1JE35CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |