Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 53.3V 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6288155
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ33A-E3/57T
EAN/GTIN:
     5059040905689
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 53.3V
Durchschlagspannung min. = 36.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMC
Stand-Off Sperrspannung max. = 33V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 28.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.42mm
Höhe = 2.42mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 1500 W, Serie SMCJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
53.3V
Durchschlagspannung min.:
36.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMC
Stand-Off Sperrspannung max.:
33V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
28.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.42mm
Höhe:
2.42mm
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, 6288155, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMCJ33AE357T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,45*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,78*
1 Tag
46712
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 1,032*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ36A
ab € 0,228*
Ähnlich
ST Microelectronics
SM15T33A
ab € 0,357*
Ähnlich
Littelfuse
1.5SMC39A
ab € 0,228*
Ähnlich
Littelfuse
SMCJ36A
ab € 0,151*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.