Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 8 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 6.8mm 72/0,4 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 10 mm², 8 AWG 100m Rot PVC isoliert Ø 6.8mm 72/0,4 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-6285314
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6285314
EAN/GTIN:
     5056112050735
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 10 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 8 AWG
Aderlitzen = 72/0,4 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 6.8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nennstrom = 75 A
Leitermaterial = Kupfer getempert
Standards = CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1028
Dreifach Approbation = Ja
Isolierungsstärke = 1.2mm
Litzenzahl = 72

Diese Kabel werden nach den folgenden nationalen Normen: British Standard (BS) BS6231 (UK), Canadian Standards Association (CSA) TEW and Underwriters Laboratories (UL) Ausführungen 1015, 1028 oder 1283 gemäß Kabelquerschnitt (USA) hergestellt und sind entsprechend gekennzeichnet. Die Anzahl der in der Kabelherstellung verwendeten Litzen kann variieren. Die angegebenen Zahlen sind Nennwerte. Die Kabel überschreiten etwas den in der Norm BS6231 genannten maximalen Durchmesser, damit sie der UL/CSA entsprechen. Tri-Rated RS Pro-Kabel. Ein hochwertiges Tri-Rated-Kabel von RS Pro mit 1 m Länge und Farbcodierung, anerkannt unter den HAR-Kennzeichnungscodes zur europäischen Harmonisierung H05V2-K und H07V2-K. Was ist ein Tri-Rated-Kabel?. Das Tri-Rated-Kabel ist auch als BS6231 Kabel, Schalttafel- oder Schaltanlagenkabel bekannt. Dieses Kabel ist ein flexibles, einadriges Kabel der Klasse 5 gemäß BS EN 60228:2005. Das bedeutet, der Leiter ist flexibel und weist einen Kern aus einer Reihe von dünnen Drähten auf, die in diesem Fall aus reinen Kupferlitzen hergestellt werden. Der Kern ist von einer HR-PVC-Isolierung (hitzebeständiges PVC) umgeben. Dieses wärmebeständige, schwer entflammbare Kabel wird häufig in Steuerungs-Schaltanlagen wie Instrumententafeln, Motorsteuercentern und Motorstartern eingesetzt. Was bedeutet „Tri-Rated ?. Das Tri-Rated-Kabel bezieht seinen Namen aus der Tatsache, dass es den Spezifikationen von drei unterschiedlichen Standard-Normungsinstanzen genügt. British Standards Institute (BSI). Das Kabel wird gemäß BS6231 Typ CK gefertigt. Underwriters Laboratories (UL) Canadian Standards Association (CSA). Diese dreifache Einstufung des Tri-Rated-Kabels bedeutet, dass es sowohl in den nordamerikanischen Märkten als auch in den europäischen Ländern für Entwurfsflexibilität und Kosteneinsparungen eingesetzt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Dieses Tri-Rated-Kabel mit einer Dreifacheinstufung gemäß BS6231, UL und CSA hat die folgenden Merkmale:. Ein einfacher Kupferleiter Kann bei Temperaturen von bis zu 90 °C dauerhaft oder bis zu 105 °C für einen begrenzten Zeitraum betrieben werden Eine Nennspannung von 600/1000 V Flexibilität der Klasse 5 Eine HR-PVC-Isolierung (wärmebeständiges PVC) ermöglicht, dass das Kabel in Hochtemperaturanwendungen eingesetzt werden kann. Bei welchen Anwendungen wird das Tri-Rated-Kabel eingesetzt?. Aufgrund seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, bei hohen Betriebstemperaturen zu funktionieren, kann dieses Tri-Rated-Kabel BS6231 in einer Vielzahl von Branchen sowohl in Schaltanlagenanwendungen als auch zur Verdrahtung in anderen Industrieelektronikgeräten oder kleinen Elektronikgeräten für eine hochwertige Leistung eingesetzt werden. Anwendungsgebiete:. Elektrische Schaltschränke Schaltersteuerung in Leistungsschaltanlagen Relais- und Messtechnik-Panels von Leistungsschaltanlagen Interne Verbindungen in Gleichrichtergeräten Motorstarter und Steuereinheiten Kleine Elektrogeräte Industrielle Elektroinstallationen Panelherstellung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
8 AWG
Aderlitzen:
72/0,4 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
6.8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Nennstrom:
75 A
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Standards:
CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1028
Dreifach Approbation:
Ja
Isolierungsstärke:
1.2mm
Litzenzahl:
72
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, litze rot, 6285314, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 6A100TRIRD100R, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,19*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,5219* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 357,59*
€ 425,53
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 350,64*
€ 417,26
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 319,07*
€ 379,69
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 293,27*
€ 348,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 276,97*
€ 329,59
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 252,19*
€ 300,11
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,71*
Zubehör
RS Pro
1369102
ab € 303,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.