Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 1m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 1m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-6272908
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     88732-8602
EAN/GTIN:
     5060641249591
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 1m black
Länge = 1m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

USB-A-Stecker auf Mini-USB-B-USB-Kabel von Molex. USB-A-Stecker auf Mini-USB-B-USB-Kabel von Molex sind die ideale kostengünstige Kabelsteckverbindereinheit für industrielle und kommerzielle Anwendungen. Diese USB-Kabel bieten eine Hochgeschwindigkeitsleistung, wenn Sie tragbare oder mobile Geräte anschließen müssen. Der Stecker USB A ist eine Standard-USB-Schnittstelle, die mit einem Stecker USB C gekoppelt ist, ideal für den Anschluss von kompakten tragbaren elektronischen Geräten wie Kameras und Smartphones an einen Computer oder ein Ladegerät. Eigenschaften und Vorteile. Zweiseitiger Steckverbinder USB Typ A-auf-Mini-B (Stecker auf Stecker) Ausgezeichnete elektromagnetische Verträglichkeit Längen: 1 bis 2 m 480 Mbit/s Schwarz oder weiß. Unterwegs (OTG). Mit der mobilen Funktion kann Ihr Gerät eine Verbindung zu einem anderen Peripheriegerät herstellen, um Informationen ohne Hilfe eines Computers auszutauschen. USB-A-Stecker auf Mini-USB-B-USB-Kabeloptionen. Länge: 1 m = RS Best.-Nr. 627-2908 ; Länge: 1 m = RS Best.-Nr. 656-3939 ; Länge: 1,5 m = RS Best.-Nr. 822-3226 ; Länge: 2 m = RS Best.-Nr.: ; 800-6946 800-6946. Typische Anwendungen:. Typische Anwendungen: USB-Kabel sind typische Komponenten, die für den Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen, Druckern, tragbaren Medienabspielgeräten, Netzwerkadaptern und Zeigegeräten an Computer verwendet werden. Sie werden auch verwendet, um tragbare Geräte über einen Wandadapter oder Computer mit Strom zu versorgen. Es gibt mehrere Arten von USB-Steckverbindern, z. B.: USB A USB B USB C Mini-USB (A, B, C) Micro-USB (A, B, C) Häufig gestellte Fragen: Was bedeutet die IP-Schutzart für USB-Kabel? IP (Schutz vor eindringenden Medien) ist der Schutzgrad gegen das Eindringen von Wasser oder Staub bei USB-Kabeln. Die IP-Schutzart wird durch zwei Zahlen beschrieben, z. B. IP65, wobei die erste Ziffer für FESTSTOFFE und die zweite für FLÜSSIGKEITEN steht. Je höher die Zahl, desto höher ist das Schutzniveau. Was beschreibt der USB-Kabeltyp? USB-Kabel werden anhand der möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten kategorisiert: USB 3.1 – der neueste und derzeit schnellste verfügbare Standard für USB-Kabel. Es ist in der Lage, bis zu 10 Gbit/s zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass USB 3.1-Kabel nicht kompatibel mit USB 2.0 oder älteren Anschlüssen sind. USB 3.0 – diese Kabel können bis zu 5 Gbit/s verarbeiten und werden in vielen modernen Geräten verwendet, die mehrere Datenströme benötigen. USB 3.0-Anschlüsse sind vollständig abwärtskompatibel, d. h. USB 2.0-Kabel funktionieren damit. Die Datenübertragungsgeschwindigkeit wird jedoch bis zum Standard 2.0 begrenzt sein. USB 2.0 – einer der beliebtesten USB-Kabelstandards, der eine Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbit/s ermöglicht. Die meisten Geräte auf dem Markt sind kompatibel mit diesem Standard.
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 6272908, Kabel und Drähte, Computerkabel, Molex, 887328602, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828491
ab € 2,93*
Ähnlich
RS Pro
1828490
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.