Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core ELR Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6246763
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     5540941030 1037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Modellnummer = ISO-Core ELR
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 1%
Anteil Kupfer = 0.7%

Lötdraht ISO-Core® Sn100+. Lötdraht in bleifreier Legierung Sn99Cu0,7NiGe auf Kunststoffspulen Flussmittelseele auf Basis von modifizierten Harzen und organischen Aktivierungsstoffen Ausführung EL mit 3,5% Flussmittel halogenfrei, für allgemeine Lötarbeiten RA mit 2,5% halogenhaltig aktiviert, zur Reparatur auch oxidierter Lötstellen ELR mit 1% Flussmittel, halogenfrei No Clean, besonders geeignet für die SMD-Bestückung
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISO-Core ELR
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
1%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötdraht sn99,3 cu 0,7 1 mm, lötzinn, felder lötzinn, 6246763, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 55409410301037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.