Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core ELR Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 0.75mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6246735
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     5540940720 1037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 0.75mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 1%
Anteil Kupfer = 0.7%

Lötdraht ISO-Core® Sn100+. Lötdraht in bleifreier Legierung Sn99Cu0,7NiGe auf Kunststoffspulen Flussmittelseele auf Basis von modifizierten Harzen und organischen Aktivierungsstoffen Ausführung EL mit 3,5% Flussmittel halogenfrei, für allgemeine Lötarbeiten RA mit 2,5% halogenhaltig aktiviert, zur Reparatur auch oxidierter Lötstellen ELR mit 1% Flussmittel, halogenfrei No Clean, besonders geeignet für die SMD-Bestückung
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.75mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
1%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn99,3 cu 0,7, lötzinn, felder lötzinn, 6246735, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 55409407201037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.