Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Mutter Galvanisiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6245596
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770312204
EAN/GTIN:
     7611205432102
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Fitting Typ = Mutter
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1/2Zoll
Dicke = 9mm
Finish = Galvanisiert
Innendurchmesser = 1/2Zoll

Zwischendrucknennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Kontermutter versenkt - BSPP. Diese beliebten Kontermuttern sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Mutter
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1/2Zoll
Dicke:
9mm
Finish:
Galvanisiert
Innendurchmesser:
1/2Zoll
Weitere Suchbegriffe: georg fischer gegenmutter, gegenmutter, tempergußfittings verzinkt, 6245596, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770312204, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,32*
€ 28,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.