Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs CS1W Anschlusshaube 20 → 30V dc 2 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6237703
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     117993
EAN/GTIN:
     5059040255357
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Betriebsspannung = 20 → 30V dc
Serie = CS1W
Gehäusematerial = PA 66-FR
IP Schutzart = IP20
Temperaturbereich = -25 → 70 °C

AS-I Stellglied-/Sensor-DIN-Schienenmodule. 22,5 mm breites Gehäuse Abnehmbare Anschlüsse Lieferbar mit zahlreichen Ein-/Ausgängen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
20 → 30V dc
Serie:
CS1W
Gehäusematerial:
PA 66-FR
IP Schutzart:
IP20
Temperaturbereich:
-25 → 70 °C
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-i modul pepperl+fuchs, as-interface modul, 6237703, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Pepperl + Fuchs, 117993, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,57*
€ 155,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,20*
€ 156,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 133,99*
€ 157,55*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,29*
€ 157,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 172,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,41*
€ 189,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
U-G3FF
ab € 11,52*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
U-G2FF
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.