Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POP Gewindeeinsatz Stahl, M5 x 12mm, Flansch-Ø 7.8mm, Bef.Loch-Ø 7.2mm, 7.2mm, für Tafelstärken von 0,5 → 2 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
POP Gewindeeinsatz Stahl, M5 x 12mm, Flansch-Ø 7.8mm, Bef.Loch-Ø 7.2mm, 7.2mm, für Tafelstärken von 0,5 → 2 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6235527
Hersteller:
     POP
Herst.-Nr.:
     6235527
EAN/GTIN:
     5059045826101
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m5
Gewindegröße = M5
Flanschdurchmesser = 7.8mm
Befestigungslochdurchmesser = 7.2mm
Nennaußendurchmesser = 7.2mm
Nenntiefe = 12mm
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Materialstärke max. = 2mm
Materialstärke min. = 0.5mm

Gewindeeinsätze für dünne Bleche. Gewindeeinsatz mit flachem Kopf und offenem Ende, verzinkt und aus blank passiviertem Stahl sowie Edelstahl erhältlich Eine einfache und wirksame Methode zur Verbindung von Materialien mit den Vorteilen eines Innengewindes Ideal zur Herstellung hochwertiger, fester Gewinde in verschiedenen Materialien, bei denen alternative Methoden nicht die erforderliche Widerstandsfähigkeit gegen Drehmoment und Ausziehkräfte ergeben Ideal geeignet für Anwendungen, in denen der Zugang nur von einer Seite des Werkstücks aus möglich ist Produkte aus Edelstahl A4
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5
Flanschdurchmesser:
7.8mm
Befestigungslochdurchmesser:
7.2mm
Nennaußendurchmesser:
7.2mm
Nenntiefe:
12mm
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Materialstärke max.:
2mm
Materialstärke min.:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, 6235527, Befestigungsmaterial, Tafel- und Paneelbefestigung, Gewindeeinsätze, POP, PSZROX0520500, Fasteners & Fixings, Sheet Metal & Panel Fasteners, Threaded Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,57*
€ 30,43
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,40*
€ 30,23
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,19*
€ 28,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,41*
€ 26,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,10*
€ 21,54
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
6235640
ab € 11,73*
Zubehör
RS Pro
487151
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.