Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gewindeeinsatzwerkzeug enthält Dorn & Mundstücke, M3 M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487151
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487151
EAN/GTIN:
     5056070926417
Suchbegriffe:
487151
Handwerkzeuge
Tacker & Nietzangen
Gewindeeinsatzwerkzeuge
Inhalt = Dorn, Mundstücke
Einsatzgröße max. = M6
Einsatzgröße min. = M3

RS Pro-Nietwerkzeug für Gewindeeinsätze. Mit dem Nietwerkzeug unserer Eigenmarke RS Pro können Benutzer Nietmuttern einfach und mühelos befestigen und lösen. Dieses besondere Werkzeug wird mitunter auch als Nietmutternzange bezeichnet. Ein Nietwerkzeug wird am häufigsten für Gewindeeinsatzinstallationen und für Anwendungen eingesetzt, bei denen eine Hochleistungs-Nietung erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile. Rutschfeste, stabile Griffe, die dem Benutzer ermöglichen, das Werkzeug während des Gebrauchs fest zu halten Der Griff ist ergonomisch geformt und verbessert den Komfort bei der Verwendung Das Gehäuse des Nietwerkzeugs besteht aus einer Aluminiumlegierung, der Griff aus warmgeschmiedetem Stahl, die Aufnahme aus wärmebehandeltem legiertem Stahl, während die Spanndorne aus wärmebehandeltem legiertem Stahl bestehen Einfacher und unkomplizierter Austausch von Spanndornen Speziell entwickelt für Nietmuttern und Nietbolzen Das Nietwerkzeug verfügt über einen auffälligen roten Griff aus PVC-Spritzguss 4-teiliger Gewinde-Spanndorn und Mundstücke mit M8-Gewinde Größen: M3, M4, M5 und M6 Wärmebehandelt 54∼58 Backenmechanismus und 65∼80 Mundstück Verchromter Drehzapfen Gewindestück und Zugmechanismus, schwarze chemische Beschichtung
Weitere Informationen:
Inhalt:
Dorn, Mundstücke
Einsatzgröße max.:
M6
Einsatzgröße min.:
M3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 56,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,04*
€ 62,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
6235527
ab € 17,79*
Zubehör
RS Pro
827603
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.