| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6230235 Herst.-Nr.: PIC16F57-I/P EAN/GTIN: 5059040221970 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16F Gehäusegröße = PDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 2048 x 124 Wörter Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 72 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der SPI-Kanäle = 0 Versorgungsspannnung typ. = 2 → 5,5 V Höhe = 4.95mm
PIC16F54/57/59 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 33 Anweisungen 2-stufiger Hardware-Stack 12 E/A-Stifte - PIC16F54 20 E/A-Stifte - PIC16F57 32 E/A-Stifte - PIC16F59 Reset bei Einschaltung (POR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Geräte-Reset-Zeitgeber (DRT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP). Peripheriegeräte. Ein 8-Bit-Zeitgeber Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16F | Gehäusegröße: | PDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 2048 x 124 Wörter | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 72 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 0 | Versorgungsspannnung typ.: | 2 → 5,5 V | Höhe: | 4.95mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 6230235, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F57IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,42* | € 2,23* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 2,63* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,13* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|