Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip dsPIC30F Digitaler Signalprozessor 16bit 30MIPS 512 KB 1024 kB, 12 kB Flash SPDIP 28-Pin 6 x 10 Bit ADC 0 0 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6229897
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC30F2010-30I/SP
EAN/GTIN:
     5059040224919
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Grenzfrequenz = 30MIPS
Serie = dsPIC30F
Device MIPS = 30MIPS
Datenbus-Breite = 16bit
RAM Speicher-Größe = 512 KB
Instruktionssatz-Architektur = RISC
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 12 kB
Programmspeicher-Typ = Flash
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SPDIP
Pinanzahl = 28
Versorgungsspannnung typ. = 2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Länge = 35.56mm

16-Bit-Digital-Signal-Controller dsPIC30F1010/202x. Die Produktfamilie dsPIC30F der Digital-Signal-Controller (DSCs) kann den Entwicklern dank der Einfachheit eines MCU DSP-ähnliche Leistung liefern. Die Geräte der Serie dsPIC30F1010/202x verfügen über Peripheriegeräte zur Unterstützung digitaler Schaltnetzteile (SMPS) und anderer digitaler Leistungswandleranwendungen. CPU-Eigenschaften. 30 MIPS max. CPU-Geschwindigkeit Modifzierter Harvard-Architektur C-Compiler-Architektur mit optimiertem Befehlssatz 83 Basisbefehle mit flexiblen Adressierungsmodi 24 bit breite Befehle, 16 bit breiter Datenpfad 12 KByte integrierter Flash-Programmspeicher 512 Byte integrierter Daten-RAM 16 x 16 bit Arbeitsregister-Array 32 Interrupt-Quellen Drei externe Interrupt-Quellen 8 vom Benutzer wählbare Prioritätsstufen für jeden Interrupt 4 Prozessorausnahmen und Software-Traps. DSP-Engine-Funktionen. Modulo- und Bit-Reversed-Modi Zwei 40 bit breite Akkumulatoren mit optionaler Sättigungslogik Fraktional-/ganzzahliger Multiplizierer mit 17 x 17 bit und Einzyklus-Hardware Einfachzyklus-Multiplizieren-Akkumulieren-Betrieb (MAC) 40-stufiger Zylinder-Pegelumschalter Zweifache Datenerfassung. Peripheriefunktionen. E/A-Stifte für Senke/Quelle mit hohen Stromstärken von 25 mA/25 mA Drei 16-Bit-Zeitgeber/Zähler – koppelbar für die Umwandlung von 16-bit-Zeitgebern in 32-bit-Zeitgeber Eine 16-bit-Erfassungseingangsfunktion Zwei 16-bit-Compare/PWM-Ausgangsfunktionen Vier PWM-Generatoren mit 8 Ausgängen 10-bit-Analog/Digital-Wandler (ADC) mit 2000 kS/s – 6 bis 12 Kanäle je nach Modell Vier analoge Komparatoren 3-adrige SPI-Module I2CTM-Modul UART-Modul
Weitere Informationen:
Grenzfrequenz:
30MIPS
Serie:
dsPIC30F
Device MIPS:
30MIPS
Datenbus-Breite:
16bit
RAM Speicher-Größe:
512 KB
Instruktionssatz-Architektur:
RISC
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 12 kB
Programmspeicher-Typ:
Flash
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SPDIP
Pinanzahl:
28
Versorgungsspannnung typ.:
2,5–5,5 V
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Länge:
35.56mm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, DSP, Digital Signal Prozessoren, Encoder IC, Entwicklungskit, FLASH-Speicher, Mikrocontroller, 16 bit mikrocontroller, dsp, microchip mikrocontroller, 6229897, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Digitale Signalprozessoren, Microchip, DSPIC30F201030ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Digital Signal Processors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,48*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,12*
€ 7,86*
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 17,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM300018
ab € 132,81*
Zubehör
Microchip Technology
DM330011
ab € 87,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.