Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6222290
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     MCPC4850D
EAN/GTIN:
     5059040282971
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 50 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 530 V AC
Lastspannung min. = 330 V ac
Steuerspannung max. = 32 V dc
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = 8 → 32 Vdc
Laststrom min. = 150 mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Lastspannungsbereich = 330 → 530V eff.
Abmessungen = 45.7 x 58.4 x 19.8mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Kühlkörper nicht inbegriffen Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails, siehe Herstelledatenblatt. MCPC - Phasenanschnittsteuerung. Phasenanschnittsteuerung/Halbleiterrelais in einem Gehäuse Ideal für alle Sanftanlauf/Soft-Stopp-Anwendungen, für die eine Lastregelung bei verschiedenen Leistungspegeln nötig ist, z. B. für Heizelemente, Lampenhelligkeit oder Motordrehzahl (z. B. bei einem Lüfter). Das kundenspezifische Modell MCS/PC SSR bietet die gleiche Rampenfunktion wie die Modelle der Standardserie MCS, allerdings verfügt das Relais über eine zusätzliche Funktion zur Phasensteuerung. Der Kunde kann somit angeben, wie viel Leistung an die Last angelegt werden soll und diese Einstellung dann langsam steigern. Wird der Leistungspegel während des Betriebs angepasst, nimmt das Relais langsam den Wechsel zur neuen Einstellung vor. Ein Teil jeder AC-Sinuswelle kann zur Regelung der Leistungsabgabe an einen elektrischen Verbraucher verwendet werden, wobei der Anteil der übermittelten Leistung durch den Eingangswert bestimmt wird. Weniger Verdrahtung und Bauteile in der Frontplatte sparen Zeit, Kosten und Platz 0 - 100 % Regelbereich LED-Ausgangsstatusanzeige (offene Last, keine Spannung) Ausgang kann mit eigenem Bedienelement aktiviert/deaktiviert werden Thyristorausgang
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
530 V AC
Lastspannung min.:
330 V ac
Steuerspannung max.:
32 V dc
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
8 → 32 Vdc
Laststrom min.:
150 mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Lastspannungsbereich:
330 → 530V eff.
Abmessungen:
45.7 x 58.4 x 19.8mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 6222290, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, MCPC4850D, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 113,86*
€ 157,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,16*
€ 202,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,30*
€ 240,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HS301DR
ab € 24,21*
Zubehör
Sensata Crydom
HS202DR
ab € 38,62*
Zubehör
Sensata Crydom
HS151DR
ab € 26,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS201DR
ab € 40,89*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,21*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.