Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3994087 Herst.-Nr.: 216394 M22S-STDD-X EAN/GTIN: 4015082163945 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Beschriftungsplatte Zur Verwendung mit = Serie RMQ Titan
Eaton RMQ Titan-Drucktastenetiketten, Einsätze und Tastenplatten. Die bewährte RMQ Titan-Serie von Drucktasten und Not-Aus-Tasten von Eaton kann durch den Einsatz dieser Etiketten, Einsätze und Legendenplattenzubehör noch sicherer gemacht werden! Die Verwendung eines Etiketts oder Drucktastenzubehörs in Verbindung mit einer Taste kann das Auffinden oder Sehen im Notfall erleichtern und kann zur besseren Klarheit der Tastenfunktion beitragen. Diese Serie bietet vorgedruckte Etiketten in vier verschiedenen Sprachen. Beschriftungen auf Etiketten umfassen "On-Off", "Stop-Start", "Not-Aus" und leere Etiketten für Ihre eigene Anpassung, wodurch dieses Zubehör das perfekte Zubehör für die RMQ Titan-Serie ist!. Kompakte RMQ-Pilotgeräte von Eaton. Diese einfach zu installierenden Plug-and-Play-Drucktasten können direkt in das Maschinengehäuse integriert werden und sparen Platz und Entwicklungskosten. Diese kompakten Lösungsgeräte erfüllen alle Anforderungen rauer Industrieumgebungen und bieten eine Vielzahl von Optionen, von Druck- und Zugtasten bis hin zu Schalter- und Schlüsselschaltertasten und beleuchteten Optionen in Kombination mit einem LED-Element. Die RMQ Titan-Geräteserie ist ein bewährtes und bewährtes Produkt, das Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit und Funktionalität mit Versionen mit 22-mm- und 30-mm-Ausschnittdurchmesser, Betätigungselementen mit Tastbetätigung und fester Position, Ein- und Zweier-Steuerung einschließlich Joysticks und einem hohen Maß an Schutz (vorn und hinten) bietet. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart: Bis zu IP69K an der Vorderseite und IP65 an der Rückseite Vorkonfigurierter Kabelanschluss mit M12- oder M8-Steckverbindern oder mit offenem Ende Kabel (Pigtail-Lösung) Kabellängen von 20 cm, 50 cm, 1 m und 3,5 m Montagedurchmesser von 22,3 mm oder 30 mm, auch für flache Bauweise Frontelemente: Drucktasten, Leuchtdrucktasten, Signalleuchten und Not-Aus-Tasten Direkter Anschluss an Feldbussysteme wie AS-i oder SmartWire-DT Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Beschriftungsplatte | Zur Verwendung mit: | Serie RMQ Titan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Schildträger, beschriftungsfenster, 3994087, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteretiketten und -Beschriftungen, Eaton, 216394M22SSTDDX, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Labels & Legends |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,33* | € 0,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,41* | € 0,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,41255* | € 0,62255* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,41455* | € 0,62455* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 6,00* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,60* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|