Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 3.6W, 92.5 x 92.5 x 25mm, 2900U/min, 90m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 3.6W, 92.5 x 92.5 x 25mm, 2900U/min, 90m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-6197194
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6197194
EAN/GTIN:
     5056112047643
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 92.5mm
Strom max. = 140mA
Anschlusstyp = Draht
Geräuschpegel = 35dB
Lüfterdrehzahl = 2900U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
92.5mm
Strom max.:
140mA
Anschlusstyp:
Draht
Geräuschpegel:
35dB
Lüfterdrehzahl:
2900U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 6197194, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OD922524HB01A, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7374109
ab € 67,54*
Zubehör
RS Pro
7374080
ab € 24,40*
Zubehör
RS Pro
7374068
ab € 28,42*
Zubehör
RS Pro
7374046
ab € 16,46*
Zubehör
RS Pro
7373989
ab € 16,35*
Zubehör
RS Pro
7373982
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.