Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guitel Hervieu Türschließer ,einstellbar Silber, 60kg max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Guitel Hervieu Türschließer ,einstellbar Silber, 60kg max.
Artikel-Nr.:
     108EL-6195435
Hersteller:
     Guitel Hervieu
Herst.-Nr.:
     402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Türgewicht max. = 60kg
Einstellbare Stärke = Ja
Farbe = Silber

Hydraulischer Türschließer. Hydraulischer Türschließer für automatischen Türverschluss Geeignet für Türen bis zu 60 kg
Weitere Informationen:
Türgewicht max.:
60kg
Einstellbare Stärke:
Ja
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer 60kg, 6195435, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Guitel Hervieu, 402, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.