Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSENmag M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Kunststoff 24V dc, Kodierschalter Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6192795
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     540105
EAN/GTIN:
     4046548003017
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Kunststoff
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Sensorprinzip = Transponder
Betätiger inklusive = Ja
Serie = PSENmag
IP Schutzart = IP 67
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Anzahl der Ansteuerrichtungen = 5

Norm EN60947-5-3 wird nur erfüllt, wenn das gesamte System, bestehend aus Sicherheitsschalter (PSENcode), Betätigungselement (PSENcode) und Sicherheitsüberwachungsmodul (PNOZ X oder PNOZmulti) verwendet wird. EN954-1 (Kat. 4), EN60204-1, EN60947-5-3. II 3GD EEx nC IIC T6; TÜV. EX8 04 11 20132 014. CE, cULus-Zulassung, ATEX, TÜV, FCC, IC, ECOLAB. Betätiger. Wenn die Sicherheitsschranke geschlossen ist, liefert der Schalter 2 Öffner-Halbleiterausgänge. Großer berührungsloser PSENcode-Sicherheitsschalter, Gefahrenbereich. Der Sicherheitsschalter PSEN cs1.1p (Best.-Nr. ; 918-6689 918-6689 ) ist codiert und schaltet mit einem Betätigungselement aus der Serie PSEN cs1.1. Das Betätigungselement kann beliebig oft verwendet und zurückgesetzt werden. Der Sicherheitsschalter PSEN cs2.13p (Best.-Nr. ; 619-2795 619-2795 ) ist vollständig codiert und schaltet mit einem Betätigungselement aus der Serie PSEN cs2.1. Diese Betätigungselemente müssen eingelernt werden. Es kann bis zu maximal 8 Mal eingelernt werden, jedoch mit nur 1 Betätigungselement zur gleichen Zeit. Eigenschaften und Vorteile. Serielle Verbindung, mehr als 10 Sicherheitsschalter in Reihe gemäß EN954-1 (Kat. 4) Der Schalter reagiert auf ein einzelnes Betätigungselement, kann aber bis zu 8 Mal auf ein neues Betätigungselement eingelernt werden 5 Betätigungsrichtungen M12-Anschluss, 8-polig Für den Einsatz in EX-Bereich Kategorie 3, Zonen 2 und 22 gemäß EN50021 Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sensorprinzip:
Transponder
Betätiger inklusive:
Ja
Serie:
PSENmag
IP Schutzart:
IP 67
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Anzahl der Ansteuerrichtungen:
5
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 6192795, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Pilz, 540105, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 274,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,17*
€ 274,98*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,44*
€ 276,82*
Frei Haus
ab € 243,07*
€ 277,02*
Lager 108
Frei Haus
ab € 272,09*
€ 313,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,98*
€ 367,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,98*
€ 355,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
DOL-127SG05ME25KM0
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.