Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssensor ATEX/1unit PSEN cs2.13p #540105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssensor ATEX/1unit PSEN cs2.13p #540105
Sicherheitssensor ATEX/1unit PSEN cs2.13p #540105
Artikel-Nr.:
     6012B-61856775
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     540105
EAN/GTIN:
     4046548003017
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter

Sicherheitssensor ATEX/1unit PSEN cs2.13p #540105

RFiD Sicherheitsschalter 2 sichere HL-Ausgänge, 8-pol. M12 Stecker, 4 Betätigungsrichtungen IP67, Schaltabstand 21mm, Sao=15mm, Sar=40mm, reihenschaltbar VP = 1 Stück voll codierter Schalter mit Betätiger
ATEX-Zulassung Es sind insgesamt 8 Einlernvorgänge möglich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Klein-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Positionsschalter, Schalter, Klein-Grenzschalter, Grenztaster, Grenzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,79*
€ 267,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,74*
€ 268,44*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 242,54*
€ 270,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 243,00*
€ 270,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 254,18*
€ 280,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,44*
€ 309,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
DOL-127SG05ME25KM0
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.