Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-6191770
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6191770
EAN/GTIN:
     5056070901797
Suchbegriffe:
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
rs pro schaumstoffband
schaumstoffband
Breite = 20mm
Stärke = 3mm
Länge = 10m
Trägermaterial = EPDM
Farbe = Schwarz
Schaumdichte = 102kg/m³
Klebermaterial = Neopren
Zugfestigkeit = 68.9N/cm
Betriebstemperatur max. = +93°C

EPDM-Schaumstoffband RS PRO, schwarz. Dieses außergewöhnlich schwarze EPDM-Schaumstoffband von RS PRO verwendet einen geschlossenzelligen Schaumstoff mit einem Hochleistungs-Acrylklebstoff als Alternative zu Heißklebstoffen. Es zeichnet sich durch eine starke Anfangshaftung und eine hohe Haftkraft auf einer Vielzahl von Materialien aus. Dieses Schaumstoffband haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen unter anderem Metalle, Kunststoffe und Holz. Es ist sowohl für den Einsatz in Innen- als auch Außenanwendungen konzipiert, bei denen eine effiziente Methode zur Schwingungsdämpfung benötigt wird. Anwendung. Dieses Schaumstoffband von RS PRO bietet eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer durch einen druckempfindlichen Acrylklebstoff. Es ist ein kostengünstiger Ersatz für Nieten, Klammern, Schrauben, Bolzen und Flüssigkleber, da es schnell klebt. Entwickelt zur Verwendung auf unebenen Oberflächen und nicht beeinträchtigt durch UV-Licht. Eigenschaften und Vorteile. Hochfeste Klebstoffrückseite für eine lange Lebensdauer der Abdichtung Das Klebebandsystem ist vielseitig, bequem, schnell und einfach zu verwenden Ideal zum Kleben, Befestigen und Montieren Entwickelt für unregelmäßige Oberflächen Dämpft Vibrationen und kann als Zugluftsperre verwendet werden. Vorteile von Schaumstoffband von RS PRO. Klebeband RS PRO Mit Allzweck-EPDM-Klebstoff auf einer Seite des Schaumstoffbands. Es haftet auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Kunststoffen, Metallen, Holz und Glas. Unkonventionelles Schaumstoffband. RS PRO sorgt für eine extreme Zuverlässigkeit, konsistente Langlebigkeit und konsistente Haftung dieses Klebebands. Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das Schaumstoffband von RS PRO bietet nicht nur eine starke, zuverlä
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Stärke:
3mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
EPDM
Farbe:
Schwarz
Schaumdichte:
102kg/m³
Klebermaterial:
Neopren
Zugfestigkeit:
68.9N/cm
Betriebstemperatur max.:
+93°C
Weitere Suchbegriffe: schaumstoffband 10m, 6191770, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, 423A117, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 21,21*
€ 29,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,13*
€ 34,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,55*
€ 41,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 33,89*
€ 40,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,40*
€ 37,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,67*
€ 34,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,13*
€ 28,71
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,413* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.