Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot LSZH isoliert Ø 2.55mm 37/0,29 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot LSZH isoliert Ø 2.55mm 37/0,29 mm Litzen
TE Connectivity Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot LSZH isoliert Ø 2.55mm 37/0,29 mm Litzen
TE Connectivity Einzeladerleitung 2,5 mm², 13 AWG 100m Rot LSZH isoliert Ø 2.55mm 37/0,29 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-6188853
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     100G0111-2.50-2
EAN/GTIN:
     5059040532410
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 13 AWG
Aderlitzen = 37/0,29 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = LSZH
Betriebsspannung = 750 V
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = DIN-5510-2 Tabelle 6 und Anhang C Tabelle C3
Serie = Zerohal 100G
Litzenzahl = 37

VG 95218-20, Typ E (Elektro-Kabel und isolierte Leitungen für niedrige Frequenz -Teil 20: einadrige, isolierte Leiter). Zerohal Typ 100G. 100G-Leitung verfügt über eine doppelwandige Isolierungsschicht gefertigt aus einer von TE entwickelten Polymermischung über verzinnten Kupferleitern. Sie wurde entwickelt, um die Anforderungen der VG95218-20 Typ E zu erfüllen und dabei leicht, flexibel und frei von Zurückrollen zu bleiben, wenn sie für Kabelbäume eingesetzt wird. Eigenschaften und Vorteile: Halogenfrei, geringe Rauchentwicklung Stark flammhemmend Flexibel, einfach zu installieren Kleine Größe, leicht Gute Beständigkeit gegen Flüssigkeiten Runzelfreie Isolierung Kein Zurückrollen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
13 AWG
Aderlitzen:
37/0,29 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
LSZH
Betriebsspannung:
750 V
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
DIN-5510-2 Tabelle 6 und Anhang C Tabelle C3
Serie:
Zerohal 100G
Litzenzahl:
37
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 2,5mm² rot, litze, litze 100m, 6188853, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, TE Connectivity, 100G01112502, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,56*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Stück (ab € 1,7256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 235,69*
€ 280,47
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 232,65*
€ 276,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 222,78*
€ 265,11
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 215,01*
€ 255,86
pro Spule
ab 25 Spulen
€ 204,26*
€ 243,07
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 193,50*
€ 230,27
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 172,56*
€ 205,35
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.