| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6175138 Herst.-Nr.: AZM415-11/11 ZPKE 230VAC-M20 EAN/GTIN: 5059040271081 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 230V ac Serie = AZM 415 Betätiger inklusive = Nein Sicherheitskontakte = 2 Öffner Leitungseinführung = 1/2 in NPT Hilfsschalter = 2Schließer Gehäusematerial = Metall IP Schutzart = IP 67 Leistungsaufnahme = 10W Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 230V ac | Serie: | AZM 415 | Betätiger inklusive: | Nein | Sicherheitskontakte: | 2 Öffner | Leitungseinführung: | 1/2 in NPT | Hilfsschalter: | 2Schließer | Gehäusematerial: | Metall | IP Schutzart: | IP 67 | Leistungsaufnahme: | 10W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetische sicherheitsschalter, magnetische sicherheitsschalter 230 v, 6175138, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM4151111ZPKE230VACM20, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| |