| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6232922 Herst.-Nr.: AZ/AZM 415-B1 EAN/GTIN: 5059040270886 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = Sicherheitsschalter AZ 415 Betätigertyp = Standard
IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG. Betätigungselement separat erhältlich . AZ415 ; AZ415-33, mehrere Betätigungsfunktionen. AZ415: Zwei Schalter mit verschiedenen Betätigungsfunktionen in einem Gehäuse AZ415-33: Drei Schalter mit verschiedenen Betätigungsfunktionen in einem Gehäuse Verstellbarer Kugelriegel bis 500 N ermöglicht ein Zuhalten des Schutzes, wenn er entriegelt ist Schutzart IP67 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsschalter AZ 415 | Betätigertyp: | Standard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6232922, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Schmersal, AZAZM415B1, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,37* | € 45,36* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 38,38* | € 51,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|