Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 220 μH 300mA mit Ferrit-Kern, 5828 Gehäuse 5.8mm / ±30%, 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6171085
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744053221
EAN/GTIN:
     5059042812077
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 300mA
Gehäuse-Form = 5828
Länge = 5.8mm
Tiefe = 5.8mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 5.8 x 5.8 x 2.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 1.25Ω
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Betriebstemperatur max. = +125°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 5,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
300mA
Gehäuse-Form:
5828
Länge:
5.8mm
Tiefe:
5.8mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
5.8 x 5.8 x 2.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
1.25Ω
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 220 µh, 6171085, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744053221, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 14,99*
ab € 0,725*
€ 2,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 2,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,65*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,37*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 140,67*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.