Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1,5 μH 1.75A mit Ferrit-Kern 3.8mm / ±30%, 125MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WE-TPC Drosselspule, 1,5 μH 1.75A mit Ferrit-Kern 3.8mm / ±30%, 125MHz
Artikel-Nr.:
     108EL-6170874
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744031001
EAN/GTIN:
     5059042811186
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 1,5 μH
Gleichstrom max. = 1.75A
Länge = 3.8mm
Tiefe = 3.8mm
Höhe = 1.65mm
Abmessungen = 3.8 x 3.8 x 1.65mm
Toleranz = ±30%
Gleichstromwiderstand max. = 47mΩ
Serie = WE-TPC
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 125MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

Magnetisch geschirmte Drahtdrosseln Serie WE-TPC, 3,8mm Vierkant. Die Serie WE-TPC ist eine extrem flache Leistungsinduktivität mit hoher Strombelastbarkeit Magnetisch geschirmt, daher schwaches Leckstromfeld Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C Anwendungen: Tragbare Leistungsteile (z. B. PDAs, Digitalkameras, PCMCIA-Karten und Displays); DC/DC-Wandler; PCs; mobile Datenerfassung, Telemetrie
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,5 μH
Gleichstrom max.:
1.75A
Länge:
3.8mm
Tiefe:
3.8mm
Höhe:
1.65mm
Abmessungen:
3.8 x 3.8 x 1.65mm
Toleranz:
±30%
Gleichstromwiderstand max.:
47mΩ
Serie:
WE-TPC
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
125MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 6170874, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744031001, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
398
€ 14,99*
ab € 0,624*
€ 1,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,57*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,79*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,27*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.