Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Kristall 400 Halogenfreies Lötzinn bleifrei 97.1%Sn 0%Pb 0.3%Cu 2.6%Ag, 217°C, Ø 0.7mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142138
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     812122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Drahtdurchmesser = 0.7mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 2.6%
Anteil Zinn = 97.1%
Flussmittel Typ = Kolophoniumfrei
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.2%
Anteil Kupfer = 0.3%

EN ISO 9453:2006. Lötdraht bleifrei, FLOWTIN® Kristall400 TSC263. Lötdraht fünfseelig, Sn97,1Ag2,6Cu0,3+ML Bleifrei, RoHS konform Durch Mikrolegierungs-Zusatz Seltener Erden wird die Lötstelle gewohnt glatt und glänzend Weitaus geringerer Metallabtrag, dadurch bis zu dreifacher Standzeit der Lötspitzen Solidus bei 217°C, Liquidus bei 222°C Halogen- und kolophoniumfreies 2,2% Flussmittel Klasse REL0, mit synthetischen Harzen Für Hand- und Maschinenlöten in Elektronik und Elektrotechnik
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
0.7mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
2.6%
Anteil Zinn:
97.1%
Flussmittel Typ:
Kolophoniumfrei
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.2%
Anteil Kupfer:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn stannol, lötzinn, 6142138, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, 812122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.