| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6131431 Herst.-Nr.: 48042F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Tupfer Gebinde Typ = Tube Gebindegröße = 50 m Größe = 2.5mm
Chemtronics Faseroptik SchaumtupferDer 2,5-mm-Faseroptik- Schaumtupfer von Chemtronics besteht aus gestricktem 100 Poren pro Zoll medizinischem Polyurethanschaum, der die beste offene Zellstruktur aufweist und ausgezeichnete Partikeleinklebeeigenschaften bietet. Dieser Schaumstoff wird ohne Klebstoffe thermisch mit dem Tupfergriff verbunden. Dieser Tupfer ist wirtschaftlich und ideal für allgemeine Anwendungen.Eigenschaften und VorteileFängt Oberflächenpartikel während der Reinigung auf Hohe Lösungsmittelkapazität Hält Lösungsmittel gut Faserlose Bauweise erzeugt keine losen Fasern oder Partikel Klebstoffe oder Bindemittel werden in der Ausführung verwendet nicht Wirtschaftlich bei Anwendungen mit hoher Stückzahl Verfügbare Aqua-Prime-Verarbeitung Passend für 2,5-mm-LWL-Steckverbinder Weicher Polyurethanschaum kratzt die Oberflächen nicht Der Tupferkopf passt sich leicht der Oberfläche anAnwendungenEntfernen Sie Partikel und ölige Verunreinigungen von 2,5-mm-LWL-Steckverbinderendflächen Wirksam als Endflächenreiniger in Anwendungen auf der Rückseite bei Verwendung im kombinierten Reinigungsprozess mit der wasserbasierten Faserwaschflüssigkeit und dem QbE-Wischer. Zum Reinigen überschüssiger Klebstoffe nach dem Kleben Präzise Anwendung von Schmiermitteln und Lösungsmitteln Reinigung der Ausrichtungshülse 2,5 mm Mechanische Mikro-Reinigung Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Tupfer | Gebinde Typ: | Tube | Gebindegröße: | 50 m | Größe: | 2.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, chemtronics schaumstoffstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, glasfaser reinigungsstäbchen, 6131431, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Faseroptikreiniger, Chemtronics, 48042F, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Fibre Optic Cleaners |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,21* | € 19,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,91* | € 20,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 20,60* | € 33,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2642* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|