Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS 48042F LWL-SCHAUMSTOFFTUPFER 2.5 MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1502498
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     48042F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Größe der Tupferspitze: 3.56mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: PP (Polypropylen)
  • Grifflänge: 68 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Material der Tupferspitze: Schaumstoff
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinigungsstäbchen Schaumstoff, Schaumstoff-Tip, Schaumstoffstäbchen, Schaumstofftupfer, chemtronics schaumstoffstäbchen, reinigungsstäbchen schaumstoff, glasfaser reinigungsstäbchen, Reinigungsausrüstung, Tücher, Tupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CHEMTRONICS, 48042F, 1502498, 150-2498
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,25*
    € 19,46*
    1 Tag
    49
    € 5,95*
    ab € 13,95*
    € 20,85*
    Lager 139
    40
    € 14,99*
    ab € 20,65*
    € 33,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 30,29*
    € 36,05
    pro Paket
    ab 18 Pakete
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Paket
    ab 36 Pakete
    € 25,65*
    € 30,52
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,65*
    € 24,57
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,65* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1214193
    ab € 38,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.