Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Lötspitze 4 mm Angeschrägt Serie 102 für I-Tool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6123115
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     102ADLF40
EAN/GTIN:
     4003008077018
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Spitzen-Form = Angeschrägt
Zur Verwendung mit = I-Tool
Abtriebsgröße = 4 mm
Spitzenserie = Serie 102

Serie 102 bleifrei. ERSADUR Dauerlötspitzen zum Einsatz mit dem i-Tool der Lötstation i-CON1 und i-CON2 Besonders geeignet zum bleifreien Löten
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Angeschrägt
Zur Verwendung mit:
I-Tool
Abtriebsgröße:
4 mm
Spitzenserie:
Serie 102
Weitere Suchbegriffe: ersadur lötspitze angeschrägt, lötstation ersa, lötstation, 6123115, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Ersa, 102ADLF40, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,77*
1 Tag
136
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,79*
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,01*
€ 9,80*
ab € 10,86*
€ 15,40*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,81*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,22*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 116,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.820,87*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 335,54*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.