Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Weiß, für Kabel-Ø 18mm bis 21mm, Länge 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6117110
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64304 HWPP20-PP-WH
EAN/GTIN:
     4031026252490
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 18mm
Kabeldurchmesser max. = 21mm
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 20mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 21mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 0.95mm
Länge = 25m
Serie = Helawrap

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln Hergestellt aus Polypropylen (PP) Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen Wiederverwendbar Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
18mm
Kabeldurchmesser max.:
21mm
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
20mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
21mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
0.95mm
Länge:
25m
Serie:
Helawrap
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 6117110, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16164304HWPP20PPWH, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,27*
€ 118,73*
Lager 108
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 118,75*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,10*
€ 123,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 102,80*
€ 129,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,75*
€ 141,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,14*
€ 140,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,04*
€ 130,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,84*
€ 127,14
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 101,50*
€ 120,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 96,15*
€ 114,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,4164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.