Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-64304 161-64304 Kabelschlauch 21mm (max) Weiß 25m


Menge:  Spule  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y946471
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64304
EAN/GTIN:
     5022660435034
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.
Anwendungen:
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.
Features:
Weiß
Bündel-Ø (max.): 21 mm
Lieferumfang:
25 m Schlauch + Werkzeug
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Wandstärke (Details):
0.95 mm
Herst.-Teilenr.:
161-64304
Typ:
161-64304
Temperaturbereich:
-60 - +110 °C °C
Besonderheiten:
halogenfrei + wiederverwendbar
Bündel-Ø (max.):
21 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,94*
€ 84,74*
€ 8,95*
ab € 63,96*
€ 84,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 84,74*
€ 100,84
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 83,94*
€ 99,89
pro Spule
ab 3 Spulen
€ 83,29*
€ 99,12
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 79,46*
€ 94,56
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 75,13*
€ 89,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 63,94*
€ 76,09
pro Spule
1 Spule enthält 25 Meter (ab € 2,5576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.